EATON - Abschottung IP3XD für NZM3-4-XSV/XAV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 185220
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Breite - 185 mm
Höhe - 152 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081807055
Sonepar Artikelnummer
120492679
Hersteller Artikelnummer
185220
Hersteller Typ
XPA-NZM3-4-XSV/XAV-ARC
Hersteller Artikel Nr.:
185220
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
185 mm
Höhe:
152 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Rastermaß:
12.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Mit Kabeleinführung:
Ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.117 kg


