EATON - Abschottung IZMX16/HSS Vertikal 3P+N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178073
Geeignet für Gehäusebaubreite - 112 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 102 mm
Breite - 112 mm
Höhe - 270 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081733484
Sonepar Artikelnummer
121278347
Hersteller Artikelnummer
178073
Hersteller Typ
XPIX16BV3PN
Hersteller Artikel Nr.:
178073
Geeignet für Gehäusebaubreite:
112 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
102 mm
Breite:
112 mm
Höhe:
270 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Rastermaß:
12.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer:
0
Mit Kabeleinführung:
Ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.330 kg


