EATON - 'Abschottung Sammelschienen und Geräteraum Width=1200''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 173044
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1099 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 752 mm
Breite - 1099 mm
Höhe - 36 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081696307
Sonepar Artikelnummer
121277612
Hersteller Artikelnummer
173044
Hersteller Typ
XTPZBMH1-W1200
Hersteller Artikel Nr.:
173044
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1099 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
752 mm
Breite:
1099 mm
Höhe:
36 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Edelstahl
Rastermaß:
12.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
RAL-Nummer:
0
Mit Kabeleinführung:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
4.222 kg


