EATON - 'Abschottung Sammelschienen und Geräteraum Width=600''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 173047
Geeignet für Gehäusebaubreite - 499 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 752 mm
Breite - 499 mm
Höhe - 36 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081696338
Sonepar Artikelnummer
121277615
Hersteller Artikelnummer
173047
Hersteller Typ
XTPZBMH1-W600
Hersteller Artikel Nr.:
173047
Geeignet für Gehäusebaubreite:
499 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
752 mm
Breite:
499 mm
Höhe:
36 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Edelstahl
Rastermaß:
12.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
RAL-Nummer:
0
Mit Kabeleinführung:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
2.382 kg


