EATON - Abschottung vertikal, 1-reihige Kleinverteiler-Unterputz (Hohlwand)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178932
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - grundiert
Höhe - 255.5 mm
Breite - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081742493
Sonepar Artikelnummer
120370717
Hersteller Artikelnummer
178932
Hersteller Typ
VS1-KLV
Hersteller Artikel Nr.:
178932
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
grundiert
Höhe:
255.5 mm
Breite:
1.5 mm
Mit Verbinderaussparungen:
Nein
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.035 kg


