EATON - Abschottung vertikal, 3-reihige Kleinverteiler-Unterputz (Hohlwand)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178934
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - grundiert
Höhe - 505.5 mm
Breite - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081742516
Sonepar Artikelnummer
120370719
Hersteller Artikelnummer
178934
Hersteller Typ
VS3-KLV
Hersteller Artikel Nr.:
178934
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
grundiert
Höhe:
505.5 mm
Breite:
1.5 mm
Mit Verbinderaussparungen:
Nein
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.065 kg


