EATON - Abschottung vertikal, 5-reihig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 302494
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Höhe - 755.5 mm
Breite - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238161559
Sonepar Artikelnummer
120776422
Hersteller Artikelnummer
302494
Hersteller Typ
VS5-KLV
Hersteller Artikel Nr.:
302494
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Höhe:
755.5 mm
Breite:
1.5 mm
Mit Verbinderaussparungen:
Nein
Lichtbogenfest:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.960 kg


