EATON - Abschottung vorne BB H200 B600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 187965
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 519 mm
Höhe - 203.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081856503
Sonepar Artikelnummer
121280173
Hersteller Artikelnummer
187965
Hersteller Typ
XVTL-SH/P/F-6
Hersteller Artikel Nr.:
187965
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
519 mm
Höhe:
203.5 mm
Tiefe:
19 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.950 kg


