EATON - Abschottung vorne VBB H1200 B200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 191038
Breite - 170 mm
Höhe - 1109 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081914166
Sonepar Artikelnummer
121280470
Hersteller Artikelnummer
191038
Hersteller Typ
XVTL-SV/P/F-12
Hersteller Artikel Nr.:
191038
Breite:
170 mm
Höhe:
1109 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1200 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.620 kg


