EATON - Abschottung vorne VBB H1400 B200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 191039
Breite - 170 mm
Höhe - 1309 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081914173
Sonepar Artikelnummer
121280471
Hersteller Artikelnummer
191039
Hersteller Typ
XVTL-SV/P/F-14
Hersteller Artikel Nr.:
191039
Breite:
170 mm
Höhe:
1309 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1400 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.070 kg


