EATON - Abschottung vorne VBB H1800 B200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 191041
Breite - 170 mm
Höhe - 1709 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081914197
Sonepar Artikelnummer
121280472
Hersteller Artikelnummer
191041
Hersteller Typ
XVTL-SV/P/F-18
Hersteller Artikel Nr.:
191041
Breite:
170 mm
Höhe:
1709 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1800 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.000 kg


