EATON - 'Abschottung zwischen zwei Felder XW Höhe=700''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 173052
Geeignet für Gehäusebaubreite - 50 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 690 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 763 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081696383
Sonepar Artikelnummer
121277620
Hersteller Artikelnummer
173052
Hersteller Typ
XTPPSSZ-H700
Hersteller Artikel Nr.:
173052
Geeignet für Gehäusebaubreite:
50 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
690 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
763 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Edelstahl
Rastermaß:
12.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
RAL-Nummer:
0
Mit Kabeleinführung:
Ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
19.283 kg


