Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Abstandhalter, L=25mm, für CI-Gehäuseeinbauten

EATON
kopierenkopieren
EATON - Abstandhalter, L=25mm, für CI-Gehäuseeinbauten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 002291

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 20 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Tiefe - 20 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080022916

Sonepar Artikelnummer

120204568

Hersteller Artikelnummer

002291

Hersteller Typ

HS25-CI

Hersteller Artikel Nr.:

002291

Ausführung:

sonstige

Breite:

20 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

20 mm

Max. Belastbarkeit:

40 kg

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.013 kg

Abstandhalter zum Hochsetzen von Einbausystemen, für Montageplatte 4 Teile, für 2-teilige Tragschiene erforderlich, Erhöhung um 25 mm