Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Abstandhalter, L=50mm, für CI-Gehäuseeinbauten

EATON
kopierenkopieren
EATON - Abstandhalter, L=50mm, für CI-Gehäuseeinbauten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 002292

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 142 mm

  • Höhe - 68 mm

  • Tiefe - 157 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080022923

Sonepar Artikelnummer

120204569

Hersteller Artikelnummer

002292

Hersteller Typ

HS50-CI

Hersteller Artikel Nr.:

002292

Ausführung:

sonstige

Breite:

142 mm

Höhe:

68 mm

Tiefe:

157 mm

Max. Belastbarkeit:

40 kg

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.020 kg

Abstandhalter zum Hochsetzen von Einbausystemen, für Montageplatte 4 Teile, für 2-teilige Tragschiene erforderlich, Erhöhung um 50 mm