EATON - Abstandshalter, Baugrösse 1/2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260203
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Oberflächenschutz - sonstige
Innendurchmesser - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082602031
Sonepar Artikelnummer
120210721
Hersteller Artikelnummer
260203
Hersteller Typ
NZM1/2-XAB
Hersteller Artikel Nr.:
260203
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Innendurchmesser:
0 mm
Außendurchmesser:
28 mm
Länge:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.062 kg


