EATON - Abstandshalter, Baugrösse 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260211
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Oberflächenschutz - sonstige
Innendurchmesser - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082602116
Sonepar Artikelnummer
120210973
Hersteller Artikelnummer
260211
Hersteller Typ
NZM3-XAB
Hersteller Artikel Nr.:
260211
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Innendurchmesser:
0 mm
Außendurchmesser:
43 mm
Länge:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.116 kg


