Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - AC-1 contactor 1400 A

EATON
kopierenkopieren
EATON - AC-1 contactor 1400 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 179529

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081746149

Sonepar Artikelnummer

121278603

Hersteller Artikelnummer

179529

Hersteller Typ

DILH1400/22(RA110)

Hersteller Artikel Nr.:

179529

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

0 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

0 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48 .. 110 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48 .. 110 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

0 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

0 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Breite:

260 mm

Höhe:

342 mm

Tiefe:

232 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

15.000 kg

Leistungsschütz, Anwendung: Netzschütze für ohmsche Lasten von 1000 A, AC -1 Leistungsschütze größer 1000 A, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen, Anschlusstechnik: Schraubanschluss, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50–60 Hz offen bei 40 °C: Ith =Ie= 1714 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 1-polig offen: Ith= 3500 A, verwendbar für: DILM820-XHI…, Hinweise: Integrierte Schutzbeschaltung in der Ansteuerelektronik, 660 V, 690 V oder 1000 V: nicht direkt umschaltend, Stromart AC/DC: Wechsel- und Gleichstrombetätigung