Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - AC-1 Schütz 650 A

EATON
kopierenkopieren
EATON - AC-1 Schütz 650 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 197904

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48 .. 110 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48 .. 154 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081954230

Sonepar Artikelnummer

121281439

Hersteller Artikelnummer

197904

Hersteller Typ

DILH600/22(RA110)

Hersteller Artikel Nr.:

197904

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

48 .. 110 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

48 .. 154 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

0 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

0 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

48 .. 110 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48 .. 110 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48 .. 110 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

0 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

0 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Breite:

160 mm

Höhe:

237 mm

Tiefe:

216 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

8.850 kg

Leistungsschütz, DILH, Bemessungsbetriebsstrom (Ith = Ie): 850 A, Bemessungssteuerspeisespannung: 48 - 110 V AC, 48 - 154 V DC, Anschluss: Schraubklemmen, Schutzart: IP00, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 3