Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - AC/DC-Konverter für LED-Schrankleuchte, 24VDC, 15W

EATON
kopierenkopieren
EATON - AC/DC-Konverter für LED-Schrankleuchte, 24VDC, 15W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170127

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenanschlussadapter

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081666263

Sonepar Artikelnummer

120371464

Hersteller Artikelnummer

170127

Hersteller Typ

DNW-CON/LED/15W

Hersteller Artikel Nr.:

170127

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Leuchtenanschlussadapter

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

2

Nennquerschnitt:

0.75 mm²

Ersatzteil:

Nein

Breite:

65 mm

Höhe/Tiefe:

170 mm

Länge:

50 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

0.170 kg

AC/DC-Wandler für LED-Schrankleuchte, 24 V DC, 15 W