Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Achsenkupplung, für NZM1 und NZM2

EATON
kopierenkopieren
EATON - Achsenkupplung, für NZM1 und NZM2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 292252

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082922528

Sonepar Artikelnummer

121049898

Hersteller Artikelnummer

292252

Hersteller Typ

NZM1/2-XVAK

Hersteller Artikel Nr.:

292252

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Ja

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.021 kg

Achskupplung, für NZM1 and NZM2