EATON - Achsenkupplung für NZM3 und NZM4
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 292256
Länge - 32 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.053 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082922566
Sonepar Artikelnummer
121049899
Hersteller Artikelnummer
292256
Hersteller Typ
NZM3/4-XVAK
Hersteller Artikel Nr.:
292256
Länge:
32 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.053 kg
Eaton Achsenkupplung NZM3/4-XVAK für Leistungsschalter NZM3 und NZM4 zur Türkupplung.


