Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Achsverlaengerung 200mm K6

EATON
kopierenkopieren
EATON - Achsverlaengerung 200mm K6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1050257

  • Länge - 200 mm

  • Querschnitt-Höhe - 14 mm

  • Querschnitt-Breite - 14 mm

  • Herkunftsland - GB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711426742109

Sonepar Artikelnummer

121283718

Hersteller Artikelnummer

1050257

Hersteller Typ

K6200VERL

Hersteller Artikel Nr.:

1050257

Länge:

200 mm

Querschnitt-Höhe:

14 mm

Querschnitt-Breite:

14 mm

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.480 kg

Zubehör: Verlängerungsachsen für Dumeco Typen DMV 1250N und 1600N, 14mm quadratisch, Länge 200mm, für Drehgriff K6