Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Achsverlängerung, Einbau, 30 mm, für T0, T3, P1

EATON
kopierenkopieren
EATON - Achsverlängerung, Einbau, 30 mm, für T0, T3, P1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 029505

  • Länge - 30 mm

  • Querschnitt-Höhe - 0 mm

  • Querschnitt-Breite - 0 mm

  • Herkunftsland - GB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080295051

Sonepar Artikelnummer

120205362

Hersteller Artikelnummer

029505

Hersteller Typ

AE(+30MM)-T0

Hersteller Artikel Nr.:

029505

Länge:

30 mm

Querschnitt-Höhe:

0 mm

Querschnitt-Breite:

0 mm

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.002 kg

Zubehör für Nockenschalter T/Lasttrennschalter P gemäß IEC/EN 60947-3, Ausführung allgemein: Isoliermaterial, Aufbaugehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Rückseitenmontage und Montage in der Wartungsverteilung IVS Die leistungsfähigen, robusten, kompakten Nockenschalter T finden in der Industrie Anwendung, Handwerk, und Gebäudetechnik-Management. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Als Ergänzung werden spezielle kundenspezifische Schaltungen implementiert. Die Möglichkeiten sind hier fast unbegrenzt. Umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und schafft weitere Einsatzmöglichkeiten.