EATON - Achsverlängerung, für TB5, T5, P3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 029417
Länge - 25 mm
Querschnitt-Höhe - 15 mm
Querschnitt-Breite - 15 mm
Herkunftsland - GB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080294177
Sonepar Artikelnummer
120165373
Hersteller Artikelnummer
029417
Hersteller Typ
ZAV-P3
Hersteller Artikel Nr.:
029417
Länge:
25 mm
Querschnitt-Höhe:
15 mm
Querschnitt-Breite:
15 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg
Zubehör für Nockenschalter T/Lasttrennschalter P gemäß IEC/EN 60947-3, Ausführung allgemein: Isoliermaterial, Aufbaugehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Rückseitenmontage und Montage in der Wartungsverteilung IVS Die leistungsfähigen, robusten, kompakten Nockenschalter T finden in der Industrie Anwendung, Handwerk, und Gebäudetechnik-Management. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Als Ergänzung werden spezielle kundenspezifische Schaltungen implementiert. Die Möglichkeiten sind hier fast unbegrenzt. Umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und schafft weitere Einsatzmöglichkeiten.


