EATON - Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 225270
Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 0
Gewindemaß PG Innengewinde - 0
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082252700
Sonepar Artikelnummer
120208439
Hersteller Artikelnummer
225270
Hersteller Typ
V1/2/M20
Hersteller Artikel Nr.:
225270
Gewindeart Innengewinde:
Gasrohrgewinde
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
0
Gewindemaß PG Innengewinde:
0
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
20
Gewindemaß PG Außengewinde:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Vernickelt:
Nein
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
1/2 Zoll
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
schwarz
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.052 kg


