Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Adapter, 32 A, Pole 3, verwendbar für MSC-D, 32 A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Adapter, 32 A, Pole 3, verwendbar für MSC-D, 32 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 191098

  • Tragschienenbestückung - 1 Tragschiene

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - 3 Leitungen AWG 10

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Min. Stromschienendicke - 2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081915965

Sonepar Artikelnummer

120802855

Hersteller Artikelnummer

191098

Hersteller Typ

MSFAD-32

Hersteller Artikel Nr.:

191098

Tragschienenbestückung:

1 Tragschiene

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

3 Leitungen AWG 10

Bemessungsstrom In:

32 A

Min. Stromschienendicke:

2 mm

Max. Stromschienendicke:

2 mm

Breite des Adapters:

45 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

24 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.126 kg

Adapter, Sortiment: Zubehör, Sammelschienenadapter, Zugelassen nach UL 508, verwendbar für: MSC-D, 32 A, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 690 V, Bemessungsbetriebsstrom: Ie= 32 A, Anschlussquerschnitt: AWG 10, (6 mm²), Adapterbreite: 45 mm, Adapterlänge: 200 mm, DIN-Schiene: 1