EATON - Adapter, für Funktionselemente, 4-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 116016
Einbaudurchmesser - 0 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte - 1
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081157563
Sonepar Artikelnummer
120802361
Hersteller Artikelnummer
116016
Hersteller Typ
M22-SWD-A4
Hersteller Artikel Nr.:
116016
Einbaudurchmesser:
0 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg
SmartWire -DT einfach genial – für Pilotgeräte: Standard-RMQ-Titan-Frontelemente können einfach mit SmartWire-DT-Funktionselementen verbunden werden, fertig!


