EATON - Adapter, PG13,5 in M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 225268
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 0
Gewindemaß PG Innengewinde - 13.5
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082252687
Sonepar Artikelnummer
121282402
Hersteller Artikelnummer
225268
Hersteller Typ
VPG13,5/M20
Hersteller Artikel Nr.:
225268
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
0
Gewindemaß PG Innengewinde:
13.5
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
20
Gewindemaß PG Außengewinde:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Vernickelt:
Nein
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
sonstige
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
schwarz
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.006 kg


