Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Adaptersatz, 1250A, NZM4/NZM12

EATON
kopierenkopieren
EATON - Adaptersatz, 1250A, NZM4/NZM12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 285613

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 3

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 6.829 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082856137

Sonepar Artikelnummer

121049857

Hersteller Artikelnummer

285613

Hersteller Typ

NZM4-XAS12-1250

Hersteller Artikel Nr.:

285613

Geeignet für Anzahl der Pole:

3

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

6.829 kg

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: Umbausatz von N(ZM)12 auf N(ZM)4. Mit den Anschlusslaschen aus dem Ersatz-Kit können alle 3-poligen NZM12 und N12 an die Anschlussmaße der NZM4 oder N4 ab Modelljahr 1983 angepasst werden. 4-polige Basisgeräte, Einschübe und Grundeinrichtungen mit Fernbedienung können nicht ausgetauscht werden. Inhalt der Ersatzkits von N(ZM)4-XAS12.., 3 Anschlussverlängerungen auf der Auslassseite