Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Adaptersatz, 1250A, NZM4/NZM14

EATON
kopierenkopieren
EATON - Adaptersatz, 1250A, NZM4/NZM14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 283291

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 3

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 4.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082832919

Sonepar Artikelnummer

120211037

Hersteller Artikelnummer

283291

Hersteller Typ

NZM4-XAS14-1250

Hersteller Artikel Nr.:

283291

Geeignet für Anzahl der Pole:

3

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

4.500 kg

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: Umbausatz von NZM14 auf NZM4. Gleiche Verbindungen wie NZM14. Artikel-Nr. enthält Teile für beide Seiten des Schalters. 3 Anschlussverlängerungen auf der Auslassseite. 3 Anschlussverlängerungen auf der ZM-Seite. 1 lange Verkleidung für die Auslassseite. Bohrschablone für Papier in den Montage- und Wartungsanweisungen