Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Adaptersatz, N4/N12, 800A/1000A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Adaptersatz, N4/N12, 800A/1000A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 285609

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 3

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 1.903 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082856090

Sonepar Artikelnummer

121049853

Hersteller Artikelnummer

285609

Hersteller Typ

N4-XAS12-1000

Hersteller Artikel Nr.:

285609

Geeignet für Anzahl der Pole:

3

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.903 kg

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: Umbausatz von N(ZM)12 auf N(ZM)4. Mit den Anschlusslaschen aus dem Austauschsatz können alle 3-poligen NZM12 und N12 an die Anschlussmaße der NZM4 oder N4 ab Modelljahr 1983 angepasst werden. 4-polige Grundgeräte, Ausfahrvorrichtungen und Grundgeräte mit Fernantrieb können nicht ausgetauscht werden