Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Akustikmelder 24V Ext. Ansteuerung

EATON
kopierenkopieren
EATON - Akustikmelder 24V Ext. Ansteuerung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 171284

  • Funktion - Dauerton/Pulston

  • Außendurchmesser - 73 mm

  • Farbe - schwarz

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081678297

Sonepar Artikelnummer

121277305

Hersteller Artikelnummer

171284

Hersteller Typ

SL7-AP24-E

Hersteller Artikel Nr.:

171284

Funktion:

Dauerton/Pulston

Außendurchmesser:

73 mm

Farbe:

schwarz

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24 V

Betriebsspannung DC:

24 V

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP66

Lautstärke:

100 dB

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24 V

Ton einstellbar:

Ja

Schutzart (NEMA):

13

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318040

Gewicht:

0.092 kg

Akustikmodul, 24 V AC/DC AC/DC, Dauerton oder Pulston, externe Ansteuerung, Schalldruck 100 db, einstellbar mit internem Potentiometer, f = 2,8kHz, IP66