EATON - Akustikmelder,komakt, IP40,18-30V + Summer Dauerton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 198271
Art des akustischen Signals - Dauerton
Lautstärke - 83 dB
Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V
Betriebsspannung DC - 18 .. 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081958122
Sonepar Artikelnummer
121281455
Hersteller Artikelnummer
198271
Hersteller Typ
M22-AMC-AM
Hersteller Artikel Nr.:
198271
Art des akustischen Signals:
Dauerton
Lautstärke:
83 dB
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0 V
Betriebsspannung DC:
18 .. 30 V
Spannungsart:
DC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0 V
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.038 kg


