EATON - Akustikmelder, kompakt, IP40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 229015
Art des akustischen Signals - Dauerton
Lautstärke - 0 dB
Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V
Betriebsspannung DC - 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015082290153
Sonepar Artikelnummer
120113509
Hersteller Artikelnummer
229015
Hersteller Typ
M22-AMC
Hersteller Artikel Nr.:
229015
Art des akustischen Signals:
Dauerton
Lautstärke:
0 dB
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0 V
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.024 kg


