EATON - Akustikmelder,kompakt,IP40,24VDC + Summer Pulston

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 198272
Art des akustischen Signals - Pulston
Lautstärke - 83 dB
Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V
Betriebsspannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081958139
Sonepar Artikelnummer
121281456
Hersteller Artikelnummer
198272
Hersteller Typ
M22-AMC-AMP
Hersteller Artikel Nr.:
198272
Art des akustischen Signals:
Pulston
Lautstärke:
83 dB
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0 V
Betriebsspannung DC:
24 V
Spannungsart:
DC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0 V
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.038 kg


