Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Akustikmodul, 230 V, Dauerton oder Pulston

EATON
kopierenkopieren
EATON - Akustikmodul, 230 V, Dauerton oder Pulston

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 171381

  • Funktion - Dauerton/Pulston

  • Außendurchmesser - 43 mm

  • Farbe - schwarz

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081679102

Sonepar Artikelnummer

120802629

Hersteller Artikelnummer

171381

Hersteller Typ

SL4-AP230

Hersteller Artikel Nr.:

171381

Funktion:

Dauerton/Pulston

Außendurchmesser:

43 mm

Farbe:

schwarz

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 .. 240 V

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP66

Lautstärke:

80 dB

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 .. 240 V

Ton einstellbar:

Ja

Schutzart (NEMA):

13

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318040

Gewicht:

0.046 kg

Akustikmodul, 230/240 V AC, Dauerton oder Pulston, einstellbar mit internen DIP-Schaltern, Schalldruck 80 db, einstellbar mit internem Potentiometer, f = 4kHz, IP66