Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Akustikmodul, 230 V, Mehrton

EATON
kopierenkopieren
EATON - Akustikmodul, 230 V, Mehrton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 171289

  • Funktion - sonstige

  • Außendurchmesser - 73 mm

  • Farbe - schwarz

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081678334

Sonepar Artikelnummer

120802609

Hersteller Artikelnummer

171289

Hersteller Typ

SL7-AP230-M

Hersteller Artikel Nr.:

171289

Funktion:

sonstige

Außendurchmesser:

73 mm

Farbe:

schwarz

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 .. 240 V

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP66

Lautstärke:

100 dB

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 .. 240 V

Ton einstellbar:

Ja

Schutzart (NEMA):

13

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318040

Gewicht:

0.103 kg

Akustikmodul, 230/240 V AC, Mehrton (8 Tonarten) einstellbar mit internem DIP-Schalter, Schalldruck 100 db, einstellbar mit internem Potentiometer, f = 0,5 - 2,7kHz, IP66