Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Alu-Tragschiene für den vertikalen Innenausbau Breite 1200mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Alu-Tragschiene für den vertikalen Innenausbau Breite 1200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 154957

  • Ausführung - Montageschiene

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm

  • Breite - 1088 mm

  • Höhe - 25 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015081516971

Sonepar Artikelnummer

120338251

Hersteller Artikelnummer

154957

Hersteller Typ

BPZ-MAH-1200

Hersteller Artikel Nr.:

154957

Ausführung:

Montageschiene

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1200 mm

Breite:

1088 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

15 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.470 kg

Tragschiene, Aluminium-Tragschiene für die vertikale Inneninstallation, BPZ-MAH, Breite 1200 mm, zur Montage von Sammelschienenhaltern und anderen Geräten