Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Alu-Tragschiene für den vertikalen Innenausbau Breite 600mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Alu-Tragschiene für den vertikalen Innenausbau Breite 600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 154954

  • Ausführung - Montageschiene

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Breite - 488 mm

  • Höhe - 25 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081516940

Sonepar Artikelnummer

120338248

Hersteller Artikelnummer

154954

Hersteller Typ

BPZ-MAH-600

Hersteller Artikel Nr.:

154954

Ausführung:

Montageschiene

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Breite:

488 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

15 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.210 kg

Tragschiene, Aluminium-Tragschiene für die vertikale Inneninstallation, BPZ-MAH, Breite 600 mm, zur Montage von Sammelschienenhaltern und anderen Geräten