EATON - Amperemeter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166305
Messbereich - 0 .. 1200 A
Wandleranschluss - Ja
Spannungsart - AC
Ausführung - Einbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081628230
Sonepar Artikelnummer
120802562
Hersteller Artikelnummer
166305
Hersteller Typ
ASPIFTUCT5AM1200
Hersteller Artikel Nr.:
166305
Messbereich:
0 .. 1200 A
Wandleranschluss:
Ja
Spannungsart:
AC
Ausführung:
Einbau
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Messsystem:
sonstige
Nominaler Endwert der Skala:
1200 A
Genauigkeitsklasse:
1.5
Verlustleistung:
0.8 W
Überstromskala:
Ja
Geeicht:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
48 mm
Höhe:
66 mm
Breite in Teilungseinheiten:
0
Schleppzeiger:
Nein
Skalenbeleuchtung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.084 kg


