EATON - Amperemeter
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 173116
Wandleranschluss - Nein
Überstromskala - Nein
Geeicht - Nein
Geeignet für Reiheneinbau - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081697045
Sonepar Artikelnummer
120925495
Hersteller Artikelnummer
173116
Hersteller Typ
ASPIFTUCT5AM500
Hersteller Artikel Nr.:
173116
Wandleranschluss:
Nein
Überstromskala:
Nein
Geeicht:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite:
48 mm
Höhe:
66 mm
Schleppzeiger:
Nein
Skalenbeleuchtung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.084 kg


