EATON - Analogaktor, 1-10VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 240698
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - xComfort
Montageart - sonstige
Ausführung - Basismodul
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082406981
Sonepar Artikelnummer
120134003
Hersteller Artikelnummer
240698
Hersteller Typ
CAAE-01/02
Hersteller Artikel Nr.:
240698
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
xComfort
Montageart:
sonstige
Ausführung:
Basismodul
Anzahl der Ausgänge:
1
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Mit LED-Anzeige:
Ja
Mit Busankopplung:
Ja
Ausgangsstrom:
20 mA
Ausgangsspannung:
1 .. 10 V
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85414900
Gewicht:
0.166 kg


