EATON - Analoge Zeitschaltuhr, Quarz, Woche, 1 Kanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 167392
Anzahl der Kanäle - 1
24 h Programm - Nein
Wochenprogramm - Ja
Netzsynchron - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081638901
Sonepar Artikelnummer
120309924
Hersteller Artikelnummer
167392
Hersteller Typ
TSQW1CO
Hersteller Artikel Nr.:
167392
Anzahl der Kanäle:
1
24 h Programm:
Nein
Wochenprogramm:
Ja
Netzsynchron:
Nein
Quarzgesteuert:
Ja
Montageart:
DIN-Schiene
Versorgungsspannung:
110 .. 230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
45 .. 60 Hz
Gangreserve in Stunden:
200
Gangreserve in Jahren:
0
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
60 min Programm:
Nein
Jahresprogramm:
Nein
Programmscheibenteilung 1:
120 min
Programmscheibenteilung 2:
0 min
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Schaltungsvorwahl:
Ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Max. Schaltleistung LED:
600 W
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
3
Breite:
54 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
65.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.121 kg


