EATON - Anbautür mit Sichtfenster zu IZMX63, IP55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 300372
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 422 mm
Höhe - 463 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238118829
Sonepar Artikelnummer
121282989
Hersteller Artikelnummer
300372
Hersteller Typ
XMI5526
Hersteller Artikel Nr.:
300372
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
422 mm
Höhe:
463 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
88 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
5.800 kg


