EATON - Anreihrahmen B=150 T=1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150493
Ausführung - Komponente für Anreihtechnik
Breite - 150 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081468331
Sonepar Artikelnummer
121271252
Hersteller Artikelnummer
150493
Hersteller Typ
XSAF2000-150-1000
Hersteller Artikel Nr.:
150493
Ausführung:
Komponente für Anreihtechnik
Breite:
150 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
18.131 kg


