EATON - Anreihrahmen B=150 T=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 185230
Ausführung - Komponente für Anreihtechnik
Breite - 150 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081807154
Sonepar Artikelnummer
121279652
Hersteller Artikelnummer
185230
Hersteller Typ
XSAF2000-150-600
Hersteller Artikel Nr.:
185230
Ausführung:
Komponente für Anreihtechnik
Breite:
150 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
16.100 kg


