EATON - Anreihrahmen B=75 T=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 289908
Ausführung - Komponente für Anreihtechnik
Breite - 115 mm
Höhe - 90 mm
Tiefe - 1980 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082899080
Sonepar Artikelnummer
121282909
Hersteller Artikelnummer
289908
Hersteller Typ
XSAF200106
Hersteller Artikel Nr.:
289908
Ausführung:
Komponente für Anreihtechnik
Breite:
115 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
1980 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
10.800 kg


