EATON - Anreihrahmen B=75 T=800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 289909
Ausführung - Komponente für Anreihtechnik
Breite - 100 mm
Höhe - 80 mm
Tiefe - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082899097
Sonepar Artikelnummer
121282910
Hersteller Artikelnummer
289909
Hersteller Typ
XSAF200108
Hersteller Artikel Nr.:
289909
Ausführung:
Komponente für Anreihtechnik
Breite:
100 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
10.000 kg


