EATON - Anreihverbinder, für Tragrahmenprofil, CI-System

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 002302
Ausführung - Befestigungsprofil
Breite - 45 mm
Höhe - 3 mm
Tiefe - 220 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080023029
Sonepar Artikelnummer
120204188
Hersteller Artikelnummer
002302
Hersteller Typ
ARB-ID
Hersteller Artikel Nr.:
002302
Ausführung:
Befestigungsprofil
Breite:
45 mm
Höhe:
3 mm
Tiefe:
220 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.174 kg


