Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Anschluesse Front 1600A, IZMX16, 4p.

EATON
kopierenkopieren
EATON - Anschluesse Front 1600A, IZMX16, 4p.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 184173

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 4

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 8.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081783458

Sonepar Artikelnummer

121279430

Hersteller Artikelnummer

184173

Hersteller Typ

IZMX-TF164-1600-1

Hersteller Artikel Nr.:

184173

Geeignet für Anzahl der Pole:

4

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

8.000 kg

Zubehör, Frontanschlüsse, Dieser Anschlusssatz wird mit vorderen L-förmigen Klemmen für den Anschluss an den Schutzschalter oder die Kassette geliefert. Der Schutzschalter kann direkt mit CU-Schienen an der rückseitigen Flanschverbindung angeschlossen werden. Bei Bedarf können die optionalen Frontklemmen installiert werden, bevor der Schutzschalter im Gehäuse installiert wird. Ermöglicht die abschließende Verbindung zum Schutzschalter von vorne., Bemessungsstrom In 630–1600 A, Pole 4, Verwendbar für IZMX40…3…08W, IZMX40…3…10W, IZMX40…3…12W, IZMX40…3…16W, INX40…3…08W, INX40…3…10W, INX40…3…12W, INX40…3…16W